9561990040 Kabeleinziehgerät Kati Blitz Ortung 2.0 30m

Zubehör für Kabel Katimex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Katimex:104630
Rubix:2152772
Hersteller:104630
EAN:4044489046308
9561990040 Kati Blitz Ortung 2.0 30m Katimex

Produktdetails : 9561990040 Kabeleinziehgerät Kati Blitz Ortung 2.0 30m


Kabeleinziehgerät Kati Blitz Ortung 2.0 30m Katimex
Kabeleinziehsystem Kati® Blitz Ortung 2.0 Ausführung: Schubstabiles Glasfasereinziehband Polykat® Ø 3 mm in einem Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit integriertem Zubehörfach. Die Anfangshülsen 2.0 sind an beiden Bandenden verklebt: verringerte Bandbruchgefahr und kleine Biegeradien von bis 30 mm. Über ein M5-Gewinde können zudem leicht Ziehstrümpfe, Zug- oder Führungsköpfe aufgeschraubt werden. Anwendung: Zum Einziehen von Kabeln in Leerrohre und belegte Rohrsysteme auch unter schwierigsten Bedingungen. Aufspulen des Bands durch Kurbel. Mit inneliegendem Schleifringübertrager und im Einziehand integriertem Kupferdraht. Ermöglicht zusätzlich die Ortung von Blockaden und Verfolgung von Rohrverläufen. Lieferung inkl. 5 Zugköpfen Ø 6 mm, Kabeleinziehstrumpf mit Drallausgleich für Kabel Ø 6-9 mm, 2 Anfangshülsen, 3 Verbindungshülsen, Spezialkleber und 2 Flexisonden Ø 7; 10 mm.

Technische Informationen


Attribute
191,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
227,91 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std