8447.8 8447.8 Kaltschr.schl. Silikon Hellgrau 242/141 mm 184 mm
3M™ 8447.8 Kaltschrumpfschlauch,
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:1027457
Rubix:4003071
Hersteller:7000031486
EAN:00054007094845

Produktdetails : 8447.8 8447.8 Kaltschr.schl. Silikon Hellgrau 242/141 mm 184 mm
Der 3M™ Kaltschrumpfschlauch der 8440-Serie aus hochelastischem Silikongummi dient sowohl zur elektrischen Isolation aller kunststoff- oder gummi-isolierten Kabel bis ein Kilovolt als auch zum Schutz und zur Abdichtung von nicht-elektrischen Anwendungen. Dabei schützt er auch Verbindungen von Kabeln mit unterschiedlichen Durchmessern zuverlässig. Er entspricht den Anforderungen von ANSI C119.1 und ist somit geeignet für Innen- und Außenanwendungen sowie für die Erdverlegung oder die Verlegung unter Wasser. Zudem gewährleistet der Kaltschrumpfschlauch einen flexiblen Knickschutz und kann auch zur Kabelmantelreparatur eingesetzt werden. Seine einfache und schnelle Montage durch Herausziehen der Stützwendel ermöglicht eine zuverlässige Installation auch ohne spezielle Werkzeuge, wie zum Beispiel Schrumpfbrenner. Nach der Montage sorgt der Kaltschrumpfschlauch durch seinen gleichbleibenden radialen Anpressdruck für einen zuverlässigen Schutz gegen Feuchtigkeit. Seine exzellente thermische Stabilität und seine Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Ozon und UV-Strahlung garantieren dabei eine lang andauernde Funktionalität, während seine selbstverlöschenden Eigenschaften hohe Sicherheit gewährleisten.
Robust und flexibel – der witterungs- und temperaturbeständige Kaltschrumpfschlauch lässt sich auf vielfältige Weise einsetzen.
Stärken
Hochelastischer Silikongummi
Einfache Installation, kein Werkzeug erforderlich
Anwendungstemperaturbereich -55 bis +260 °C
Wasserdicht, entspricht den Anforderungen von ANSI C 119.1
Einfache Installation, kein Werkzeug erforderlich
Anwendungstemperaturbereich -55 bis +260 °C
Wasserdicht, entspricht den Anforderungen von ANSI C 119.1
Anwendungen
Zur elektrischen Isolation bis 1kV, zur Kabelmantelreparatur als auch zum Schutz und zur Abdichtung von nicht-elektrischen Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kaltschrumpfprodukte |
|---|---|
| Werkstoff | silikon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,42 € exkl. MwSt.
/ Packung
25,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage