9561990010 Kabeleinziehgerät Kati Blitz Compact 2.0 30m

Zubehör für Kabel Katimex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Katimex:101630
Rubix:2152769
Hersteller:101630
EAN:4044489016301
9561990010 Kati Blitz Compact 2.0 30m Katimex

Produktdetails : 9561990010 Kabeleinziehgerät Kati Blitz Compact 2.0 30m


Kabeleinziehgerät Kati Blitz Compact 2.0 30m Katimex
Kabeleinziehsystem Kati® Blitz compact 2.0 Ausführung: Schubstabiles Glasfasereinziehband Polykat® Ø 3 mm in einem Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit integriertem Zubehörfach. Die Anfangshülsen 2.0 sind an beiden Bandenden verklebt: verringerte Bandbruchgefahr und kleine Biegeradien von bis 30 mm. Über ein M5-Gewinde können zudem leicht Ziehstrümpfe, Zug- oder Führungsköpfe aufgeschraubt werden. Anwendung: Zum Einziehen von Kabeln in Leerrohre und belegte Rohrsysteme auch unter schwierigsten Bedingungen. Aufspulen des Bands durch Kurbel. Lieferung inkl. 5 Zugköpfen Ø 6 mm, Kabeleinziehstrumpf mit Drallausgleich für Kabel Ø 6-9 mm, 2 Anfangshülsen, 3 Verbindungshülsen, Spezialkleber und 2 Flexisonden Ø 7; 10 mm.

Technische Informationen


Attribute
145,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
173,45 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std