SFTW202-1.2BK-LR SFTW-202A Dünnw. Warmschr.-schl., Schwarz, 1.2/0.6mm, 400m
3M SFTW-202 selbstverlöschender Schrumpfschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:1024498
Rubix:4002831
Hersteller:7000098879

Produktdetails : SFTW202-1.2BK-LR SFTW-202A Dünnw. Warmschr.-schl., Schwarz, 1.2/0.6mm, 400m
Bei dem 3M™ Warmschrumpfschlauch SFTW-202A handelt es sich um einen dünnwandigen Warmschrumpfschlauch aus modifiziertem, strahlenvernetztem Polyolefin mit einer Schrumpfrate von zwei zu eins. Der flexible Warmschrumpfschlauch eignet sich zur Verwendung an allen Kunststoff- und Massekabeln sowohl für Freiluft- als auch für Erdverlegungen. Dabei wird er auch den extremen Anforderungen von Offshore-Technik, Luftfahrt, Bahn und Militär gerecht. Der äußerst alterungsbeständige Warmschrumpfschlauch ist UV-beständig und resistent gegen viele chemische Einflüsse. Er ist einsetzbar in einem Temperaturbereich von –55 °C bis +135 °C. Der Warmschrumpfschlauch ist RoHS-konform und alle Varianten außer der transparenten sind selbstverlöschend. Der Warmschrumpfschlauch entspricht außerdem den Prüfnormen MIL-I-23053/5 Class 1, 2, 3, UL 224 AFT 125°C (nicht die transparente Variante), Def Stan 59-97/3 Type 2A&B, DIN-VDE 0341 T9005, VG 95353/5 A und B, CSA und UL.
Der schwarze dünnwandige Polyolefin-Warmschrumpfschlauch SFTW-202A ist selbstverlöschend und verfügt über eine gute chemische und thermische Beständigkeit. Schrumpfrate 2:1, Temperaturbereich -55°C - +135°C
Stärken
Temperaturbereich: -55°C - +135°C
Schrumpfrate: 2:1
Durchmesserbereich von 1.2 mm bis 102.0 mm
Flexibel
Schrumpfrate: 2:1
Durchmesserbereich von 1.2 mm bis 102.0 mm
Flexibel
Anwendungen
Elektrische Isolierung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schrumpfprodukte |
|---|---|
| Werkstoff | polyolefin |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
377,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
449,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage