Schraubendreher Format 58440140, 9558440140, Abdruck: Hex / Allen
Schraubendreher Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:58440140, 9558440140
Rubix:1558994
Hersteller:58440140
EAN:4317784095372

Produktdetails : 9558440140 Winkelschraubendreher Lang DIN 911L vernickelt 14mm
Winkelschraubendreher DIN 911L vernickelt 14mm FORMAT
Winkelschraubendreher für Sechskant, lang Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und glanzvernickelt. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet.
Winkelschraubendreher für Sechskant, lang Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und glanzvernickelt. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | hex / allen |
|---|---|
| Abdruckgröße | 14 mm |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
