Schraubendreher Gedore 2154SK 3,5, Abdruck: Flach | Länge: 180 mm | Klingenlänge: 75 mm

3-K-Schraubendreher 2150

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:2154SK 3,5
Rubix:1028294
Hersteller:1845209
EAN:4010886857182
2154SK 3,5 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 3,5mm
Technische Zusammenfassung
Abdruckflach
Abdruckgröße3,5 mm
Klingenlänge75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2154SK 3,5 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 3,5mm


Ausführung nach DIN 

Stärken

• Optimale Ergonomie: reduziert Ermüdung und ermöglicht langes, komfortables Arbeiten
• Hohe Lebensdauer: Klingen aus Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl, gehärtet und angelassen
• Präzises Schrauben: normgerechte Schneidenform für perfekten Sitz in Schlitzschrauben
• Vielseitige Anwendung: erhältlich in einer breiten Auswahl an Größen
• Effizientes Arbeiten: schnelle Identifikation durch Markierung und einfache Aufbewahrung dank Aufhängebohrung

Anwendungen

Die flachen Gedore-Schraubendreher eignen sich ideal für industrielle Einsatzbereiche, mechanische Werkstätten und Wartungsarbeiten. Sie sind bestens geeignet für Montage- und Demontageaufgaben, die Maschinenwartung sowie präzise Arbeiten in der Elektrotechnik oder der allgemeinen Mechanik.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht86 g
Abdruckflach
Abdruckgröße3,5 mm
Klingenlänge75 mm
Länge180 mm
Endbearbeitungvergütet
Zolltarifcode82054000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,97 exkl. MwSt.
/ Stück
10,67 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen