9556000010 Aderendhülsen-Sortiment 0,25-1qmm

Sortiment Kiste Knipex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Knipex:97 99 905
Rubix:2153286
Hersteller:97 99 905
EAN:4003773082446
9556000010 Aderendhülsen-Sortiment 0,25-1,00mm2 Kni

Produktdetails : 9556000010 Aderendhülsen-Sortiment 0,25-1qmm


Aderendhülsen-Sortiment 0,25-1qmm KNIPEX
Aderendhülsen-Sortiment Ausführung: Aderendhülsen in durchsichtiger Streudose. Drehbarer Deckel mit Öffnung zur Entnahme einzelner Aderendhülsen. Satzinhalt: 30 Stück 0,25 mm² 30 Stück 0,34 mm² 30 Stück 0,5 mm² (weiß) 30 Stück 0,75 mm² (grau) 30 Stück 1 mm² (rot)

Technische Informationen


Attribute
10,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,21 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std