Zange Format 51620180, 9551620180

Zange Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:51620180, 9551620180
Rubix:2896895
Hersteller:4317784632348
EAN:4317784632348
9551620180 Kraft-Kombi-Z. VDE MIG m. MehrKomp.-Griffen 180mm FOat

Produktdetails : 9551620180 Kraft-Kombinationszange VDE mit 2-Komponenten-Griffen 180mm


Kraft-Kombinationszange VDE MIG mit Mehrkomponenten-Griffen 180mm FORMAT
VDE-Kraft-Kombizange Ausführung: DIN ISO 5746. Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Backen mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Schneiden extralang und zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC). 30 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einer Kombizange gleicher Länge.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,45 exkl. MwSt.
/ Stück
24,34 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std