9494002006 Vorsatzlupe 2x MaxDetail ClipOn

9494002006 Vorsatzlupe 2x MaxDetail ClipOn ESCHENBACH

Siehe technische Informationen

Referenzen

Eschenbach:162461
Rubix:2935944
Hersteller:162461
EAN:4048347845157
9494002006 Vorsatzlupe 2x MaxDetail ClipOn ESCHENBACH

Produktdetails : 9494002006 Vorsatzlupe 2x MaxDetail ClipOn


Vorsatzlupe maxDETAIL Clip

Ausführung: Speziell für Brillenträger mit den Vorteilen der maxDETAIL, Brillenaufsatz galileischer Bauart mit hochschwenkbarer Optik. PXM®-Kunststoff-Leichtlinse, bruchfest. Optik in der Höhe verstellbar, für jede Brillenart, durch 5 Höheneinstellungen. Großer PD-Bereich von 60 bis 68 mm. Sehfeld 85 mm. Arbeitsabstand ab Auge/Linse ca. 400 mm. Lieferung inkl. Hartschaumetui.

Anwendung: Ideal zum Restaurieren, Löten, Prüfen/Kontrollieren und für Kosmetik.

Hinweis: Lieferung ohne Brille.
Vorsatzlupe 2x MaxDetail ClipOn ESCHENBACH
Vorsatzlupe maxDETAIL Clip Ausführung: Speziell für Brillenträger mit den Vorteilen der maxDETAIL, Brillenaufsatz galileischer Bauart mit hochschwenkbarer Optik. PXM®-Kunststoff-Leichtlinse, bruchfest. Optik in der Höhe verstellbar, für jede Brillenart, durch 5 Höheneinstellungen. Großer PD-Bereich von 60 bis 68 mm. Sehfeld 85 mm. Arbeitsabstand ab Auge/Linse ca. 350 mm. Lieferung inkl. Hartschaumetui. Anwendung: Ideal zum Restaurieren, Löten, Prüfen/Kontrollieren und für Kosmetik. Hinweis: Lieferung ohne Brille.

Technische Informationen


Attribute
95,95 exkl. MwSt.
/ Stück
114,18 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std