Referenzen
Schweizer:9495700001
Rubix:3654725
Hersteller:37300
EAN:4015478020531

Produktdetails : 9495700001 Fadenzähler Aplanat mit Skala 8x D16,2mm
- SCHWEIZER definiert hier den Standard im Markt: Beste aplanatische Optik, Silikatglaslinse und absolute Robustheit<br>
- Hochwertiges aplanatisches Linsensystem für verzeichnungsfreies Sehen<br>
- Mattverchromtes Messinggehäuse<br>
- Skalenteilung 0,1 mm<br>
- Vergrößerung: 8-fach<br>
- Linsendurchmesser: 16,2 mm<br>
- Ausführung: mit seitlicher Skala in Millimeter
- Hochwertiges aplanatisches Linsensystem für verzeichnungsfreies Sehen<br>
- Mattverchromtes Messinggehäuse<br>
- Skalenteilung 0,1 mm<br>
- Vergrößerung: 8-fach<br>
- Linsendurchmesser: 16,2 mm<br>
- Ausführung: mit seitlicher Skala in Millimeter
SCHWEIZER Fadenzähler Tech-Line APLANAT mit Skala, 8-fache Vergrößerung
Technische Informationen
Attribute
| Vergrößerung | 8 |
|---|---|
| Typ | mess-fadenzähler |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
