Skalen Rubix-DE 48950025, 9476000025

Skalen Rubix-DE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:48950025, 9476000025
Rubix:1948089
Hersteller:9476000025
EAN:7612348400034
9476000025 Federwaage Medio 3N Pesola

Produktdetails : 9476000025 Federwaage Medio 3N


Federwaage Medio 3N PESOLA
Federwaage Medio Linie, Newton-Teilung Ausführung: Genaue, handliche Präzisionsfederwaage, hohe Genauigkeit, Tara und Nullstellvorrichtung, bis zu 20 % der Kapazität, Aufhängebügel dreh- und schwenkbar, dadurch optimale Ablesbarkeit, integrierte Rückschlagdämpfung, spielfreie Federlagerung mit hochpräziser Justierung, ermüdungsfreie INOX-Feder, Zeigernocken mit präzisem Strich auf Skalenebene für fehlerfreie Ablesung, Überlast gesichert bis 5000 g, aus eloxiertem, abriebfreiem Aluminiumrohr, untere Aufhängung dank Clip-Öse drehbar und einfach austauschbar.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,98 exkl. MwSt.
/ Stück
71,38 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std