9446850005 Taschenbandmaß 5mx16mm weiß

Werkzeug / Messtechnik Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:46850005, 9446850005
Rubix:1558202
Hersteller:46850005
EAN:4317784098816
9446850005 Taschenbandmaß 5m x 16mm weiß FORMAT

Produktdetails : 9446850005 Taschenbandmaß 5mx16mm weiß


Taschenbandmaß 5mx16mm weiß FORMAT
Taschenbandmaß Ausführung: Aus gewölbtem und gehärtetem Federstahl mit mm-Duplex-Teilung, in glasfaserverstärktem Polyamid-Gehäuse. Als Verschleißschutz ist das Band mit Klarlack eingebrannt. Automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste, beweglicher Anfangsbeschlag für Innen- und Außenmessung.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,20 exkl. MwSt.
/ Stück
18,09 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std