Digital- und Messschieberfuß Format 40580800, 9440580800
Digital- und Messschieberfuß Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:40580800, 9440580800
Rubix:1557804
Hersteller:4317784503532
EAN:4317784503532
Produktdetails : 9440580800 Digtial-Werkstatt-Messschiebereinstellung 800mm
Messschieber Werkstatt digital Feineinstellung 800mm FORMAT
Digital-Werkstattmessschieber mit Messspitzen und Feineinstellung Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm bei 300 mm und 12,5 mm ab 500 mm Messbereich, mit Datenausgang variabel RS232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Holzkasten. Funktionen: Automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung). Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen.
Digital-Werkstattmessschieber mit Messspitzen und Feineinstellung Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm bei 300 mm und 12,5 mm ab 500 mm Messbereich, mit Datenausgang variabel RS232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Holzkasten. Funktionen: Automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung). Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 90173000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.266,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.507,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

