Produktdetails : 9436603032 Fühlhebelmessgerät 0,8mm C /32mm
Fühlhebelmessgerät 0,8mm C /32mm KÄFER Fühlhebelmessgerät, Käfer, Form C Ausführung: Gehäuse zum Schutz gegen Beschädigungen der Schwalbenschwanzführungen verchromt, unempfindlich gegen Stöße, Lagerung der Fühlhebelwelle in Präzisions-Kugellagern, Messwerke in Rubinen gelagert, automatische Umschaltung der Messrichtung, Gehäuse mit drei eingefrästen Schwalbenschwanzführungen zur Aufnahme des Einspannschafts (Ø 8 mm h6), Messeinsatz M1,6 mit 2 mm Ø Hartmetallkugel bestückt, Metall-Außenring drehbar. Lieferung mit Schlüssel, im Kunststoffkasten. Anwendung: Zur Rundlaufprüfung von Wellen und Hülsen, Zentrierung von Bohrungen, Ausrichtung von Flächen und Parallelitätsprüfung. Form A = Messeinsatz rechtwinklig zur Skala schwenkbar um 240°. Form B = Messeinsatz parallel zur Skala schwenkbar um 240°. Form C = Messeinsatz rückwärtig zur Skala schwenkbar um 240°. Hinweis: Passende Messeinsätze M1,6.
Technische Informationen
Attribute
Kein Attribut konnte für dieses Produkt angezeigt werden
139,18€exkl. MwSt.
/ Stück
165,62€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an