9343200016 Gewindeschnellwechsel- Futter DIN69871A M14-33 SK50

Zubehör Gewindebohren Fortis Tools

Siehe technische Informationen
Referenzen
Fortis Tools:33320016, 9343200016
Rubix:2157562
Hersteller:9343200016
EAN:4317784718851
9343200016 Gew.-Schnellw.-F. 69871A M14-33 SK50 For
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 9343200016 Gewindeschnellwechsel- Futter DIN69871A M14-33 SK50


Gewindeschnellwechsel- Futter DIN69871A M14-33 SK50 FORTIS
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Ausführung: Mit Steilkegelschaft. Anwendung: Einsetzbar für Rechts- und Linksgewinde sowohl bei horizontaler als auch vertikaler Bearbeitung auf CNC-Bearbeitungszentren, Sonder- und Bohrmaschinen. Ein Verschneiden des Gewindebohrers durch auftretende Differenzen zwischen der Gewindebohrersteigung und dem Maschinenvorschub wird durch den Längenausgleich auf Druck und Zug verhindert. Durch den Einsatz einer Kugelführungsbuchse im Längenausgleich ist das Futter besonders langlebig und leichtgängig bei hohen Drehmomenten.

Technische Informationen


Attribute
Typdin69871 a
Zolltarifcode84661020
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
416,96 exkl. MwSt.
/ Stück
496,18 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std