9333310016 Gewindeschnellwechsel- Futter SK50 M14-33

Zubehör Gewindebohren Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:33310016, 9333310016
Rubix:2156362
Hersteller:4317784604239
EAN:4317784604239
9333310016 Gew.-Schnellw.-F. 69871A M14-33 SK50 For

Produktdetails : 9333310016 Gewindeschnellwechsel- Futter SK50 M14-33


Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich

Ausführung: Mit Steilkegelschaft.

Anwendung: Einsetzbar für Rechts- und Linksgewinde sowohl bei horizontaler als auch vertikaler Bearbeitung auf CNC-Bearbeitungszentren, Sonder- und Bohrmaschinen. Ein Verschneiden des Gewindebohrers durch auftretende Differenzen zwischen der Gewindebohrersteigung und dem Maschinenvorschub wird durch den Längenausgleich auf Druck und Zug verhindert. Durch den Einsatz einer Kugelführungsbuchse im Längenausgleich ist das Futter besonders langlebig und leichtgängig bei hohen Drehmomenten.

Gewindeschnellwechsel- Futter M14-33 SK50 FORMAT EX
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Ausführung: Mit Steilkegelschaft. Anwendung: Einsetzbar für Rechts- und Linksgewinde sowohl bei horizontaler als auch vertikaler Bearbeitung auf CNC-Bearbeitungszentren, Sonder- und Bohrmaschinen. Ein Verschneiden des Gewindebohrers durch auftretende Differenzen zwischen der Gewindebohrersteigung und dem Maschinenvorschub wird durch den Längenausgleich auf Druck und Zug verhindert. Durch den Einsatz einer Kugelführungsbuchse im Längenausgleich ist das Futter besonders langlebig und leichtgängig bei hohen Drehmomenten.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
476,10 exkl. MwSt.
/ Stück
566,56 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std