9336400030 Stirnseiten-Mitnehmer CoAE MK5 links

Stirnseitenmitnehmer Rubix-DE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:36170030, 9336400030
Rubix:2935560
Hersteller:9336400030
9336400030 Stirnseiten-Mitnehmer CoAE MK5 links RÖHM

Produktdetails : 9336400030 Stirnseiten-Mitnehmer CoAE MK5 links


Stirnseiten-Mitnehmer CoAE MK5 links RÖHM
Constant-Stirnseiten-Mitnehmer-Sortiment CoAE Ausführung: CoAE-Kleinsortiment, Spannkreis-Ø 12-50 mm, Drehbereich 13-100 mm, hydraulisch. Anwendung: Zum rationellen Drehen von Werkstücken auf ihrer ganzen Länge ohne Umspannen mit hoher Genauigkeit. Nach dem Baukastenprinzip entwickelt, deshalb universeller Austausch von Mitnehmer-Scheiben und Zentrierspitzen möglich. Hydraulischer bzw. mechanischer Druckausgleich ergibt gleichmäßige Spannkraft auch bei unebenen Stirnseiten des Werkstückes. Durch die federnde Zentrierspitze erfolgt der Werkstück-Längenanschlag an der Stirnseite. Lieferumfang: Constant-Stirnseiten-Mitnehmer-Sortiment mit 1 Grundkörper, 4 Mitnehmerscheiben, Spannkreis-Ø 12, 20, 32 und 50 mm und 2 Zentrierspitzen Ø A = 6 + 12 mm.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.328,90 exkl. MwSt.
/ Stück
1.581,39 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage