9333430004 Schnellwechsel-Einsatz FE1 3,50mm
Zubehör Gewindebohren Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:33430004, 9333430004
Rubix:2156376
Hersteller:4317784604376
EAN:4317784604376
Produktdetails : 9333430004 Schnellwechsel-Einsatz FE1 3,50mm
Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FE1
Hinweis: Bitte setzen Sie die Format GT Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format GT Gewindeschneid-futtern ein.
Ausführung: Ohne Sicherheitsrutschkupplung.
Hinweis: Bitte setzen Sie die Format GT Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format GT Gewindeschneid-futtern ein.
Schnellwechsel-Einsatz FE1 3,50mm FORMAT EX
Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FE1 Ausführung: Ohne Sicherheitsrutschkupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format GT Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format GT Gewindeschneid-futtern ein.
Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FE1 Ausführung: Ohne Sicherheitsrutschkupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format GT Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format GT Gewindeschneid-futtern ein.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fe 1 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

