9333310010 Gewindeschnellwechsel- Futter SK50 M3-12

Zubehör Gewindebohren Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:33310010, 9333310010
Rubix:2156360
Hersteller:4317784604215
EAN:4317784604215
9333310010 Gew.-Schnellw.-F. 69871A M3-12 SK50 Form
Technische Zusammenfassung
Typ9333310010 gew.-schnellw.-f. 69871a m3-12 sk50 form

Produktdetails : 9333310010 Gewindeschnellwechsel- Futter SK50 M3-12


Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich

Ausführung: Mit Steilkegelschaft.

Anwendung: Einsetzbar für Rechts- und Linksgewinde sowohl bei horizontaler als auch vertikaler Bearbeitung auf CNC-Bearbeitungszentren, Sonder- und Bohrmaschinen. Ein Verschneiden des Gewindebohrers durch auftretende Differenzen zwischen der Gewindebohrersteigung und dem Maschinenvorschub wird durch den Längenausgleich auf Druck und Zug verhindert. Durch den Einsatz einer Kugelführungsbuchse im Längenausgleich ist das Futter besonders langlebig und leichtgängig bei hohen Drehmomenten.

Gewindeschnellwechsel- Futter M3-12 SK50 FORMAT EX
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Ausführung: Mit Steilkegelschaft. Anwendung: Einsetzbar für Rechts- und Linksgewinde sowohl bei horizontaler als auch vertikaler Bearbeitung auf CNC-Bearbeitungszentren, Sonder- und Bohrmaschinen. Ein Verschneiden des Gewindebohrers durch auftretende Differenzen zwischen der Gewindebohrersteigung und dem Maschinenvorschub wird durch den Längenausgleich auf Druck und Zug verhindert. Durch den Einsatz einer Kugelführungsbuchse im Längenausgleich ist das Futter besonders langlebig und leichtgängig bei hohen Drehmomenten.

Technische Informationen


Attribute
Typ9333310010 gew.-schnellw.-f. 69871a m3-12 sk50 form
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
255,60 exkl. MwSt.
/ Stück
304,16 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std