9327400001 Stangengreifer zylindrisch 20mm

Stangengreifer Tschorn

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tschorn:00STG20ZY
Rubix:2158611
Hersteller:00STG20ZY
9327400001 Stangengreifer zyl. 20mm Tschorn

Produktdetails : 9327400001 Stangengreifer zylindrisch 20mm


Stangengreifer zylindrisch 20mm TSCHORN
Stangengreifer - VDI-Aufnahme Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Stangengreifer mit flexiblen Wendebacken zur Abdeckung eines weiten Spannbereichs. Durch Umkehr der Backen lässt sich der Spannbereich noch weiter vergrößern. Anwendung: Zur Automatisierung von Drehmaschinen. Der Stangengreifer zieht einfach und schnell das Rohmaterial zur Bearbeitung nach. Lieferumfang: Stangengreifer und Satz Wechselbacken.

Technische Informationen


Attribute
595,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
708,82 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage