9325300010 Zylinder-Rohling VDI A2 40x320mm

Ersatzteil für VDI-Zubehör Fortis Tools

Siehe technische Informationen
Referenzen
Fortis Tools:32720010, 9325300010
Rubix:2153181
Hersteller:9325300010
EAN:4317784732789
9325300010 VDI Zylinder Rohling A2 40x320mm FORTIS
Technische Zusammenfassung
Typ9325300010 vdi zylinder rohling a2 40x320mm fortis

Produktdetails : 9325300010 Zylinder-Rohling VDI A2 40x320mm


Zylinder-Rohling VDI A2 40x320mm FORTIS
VDI-Zylinder, Rohling A2 Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Fertig gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung vorhanden, ungehärteter Korpus. Ohne Aufnahme. Anwendung: Zur Erstellung von Sonderausführungen.

Technische Informationen


Attribute
Typ9325300010 vdi zylinder rohling a2 40x320mm fortis
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
154,07 exkl. MwSt.
/ Stück
183,34 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std