9314950013 Kombi-Aufsteckfräserdorn DIN69893A HSK-A63 27x60mm

Fräserspannfutter Fortis Tools

Siehe technische Informationen
Referenzen
Fortis Tools:31290013, 9314950013
Rubix:2151500
Hersteller:9314950013
EAN:4317784753845
9314950013 Ko.-Aufst.D. D69893A HSK-A63 27x 60mm Fo

Produktdetails : 9314950013 Kombi-Aufsteckfräserdorn DIN69893A HSK-A63 27x60mm


Kombi-Aufsteckfräserdorn DIN69893A HSK-A63 27x60mm FORTIS
Kombi-Aufsteckfräsdorn Ausführung: Feingewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hoch beanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 950 N/mm². Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Walzenstirnfräsern DIN 841 und DIN 1880 sowie Winkelstirnfräsern DIN 842 und Messerköpfen DIN 1830. Lieferumfang: Kombi-Aufsteckfräsdorn komplett mit Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode84661020
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,60 exkl. MwSt.
/ Stück
122,09 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std