9315100010 Aufsteckfräserdorn DIN69893A HSK-A63 22x100mm
Fräserspannfutter Fortis Tools
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:31310010, 9315100010
Rubix:2151511
Hersteller:9315100010
EAN:4317784754057
Produktdetails : 9315100010 Aufsteckfräserdorn DIN69893A HSK-A63 22x100mm
Aufsteckfräserdorn DIN69893A HSK-A63 22x100mm FORTIS
Messerkopfaufnahme, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 63 Ausführung: Feingewuchtet mit Kühlkanalbohrung. Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 950 N/mm². Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880. Lieferumfang: Messerkopfaufnahme mit Fräseranzugsschraube.
Messerkopfaufnahme, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 63 Ausführung: Feingewuchtet mit Kühlkanalbohrung. Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 950 N/mm². Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880. Lieferumfang: Messerkopfaufnahme mit Fräseranzugsschraube.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
139,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
166,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std