9313100028 Spannzangenfutter JISB6339AD A80 BT40- ER40
Spannzangenfutter ER zur Befestigung für rotierendes Werkzeug Fortis Tools
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:31030028, 9313100028
Rubix:2157906
Hersteller:9313100028
EAN:4317784722292
Produktdetails : 9313100028 Spannzangenfutter JISB6339AD A80 BT40- ER40
Spannzangenfutter JISB6339AD A80 BT40- ER40 FORTIS
Spannzangenfutter Typ ER, BT 40 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER). Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter.
Spannzangenfutter Typ ER, BT 40 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER). Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 84661020 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std