9313404116 Kombi-Aufsteckfräserdorn JISB6339AD BT40 16mm A100

Fräserspannfutter Fortis Tools

Siehe technische Informationen
Referenzen
Fortis Tools:31094116, 9313404116
Rubix:2151586
Hersteller:9313404116
EAN:4317784755375
9313404116 Ko.-Aufst.D. JISB6339AD BT40 16mm A100 F

Produktdetails : 9313404116 Kombi-Aufsteckfräserdorn JISB6339AD BT40 16mm A100


Kombi-Aufsteckfräserdorn JISB6339AD BT40 16mm A100 FORTIS
Kombi-Aufsteckfräsdorn, BT 40 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Rundlaufgenauigkeit: BT 40 = 0,01 mm, BT 50 = 0,015 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Walzenstirnfräsern DIN 841 und DIN 1880 sowie Winkelstirnfräsern DIN 842 und Messerköpfen DIN 1830. Lieferumfang: Kombi-Aufsteckfräsdorn mit Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,08 exkl. MwSt.
/ Stück
75,07 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std