9266700007 Drehmeissel HM DIN4971 links 20x20x125mm P2530

Klinge Rubix-DE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:28630007, 9266700007
Rubix:2922303
Hersteller:9266700007
9266700007 Drehmeissel HM DIN4971 links 20x20x125mm P2530 WILKE

Produktdetails : 9266700007 Drehmeissel HM DIN4971 links 20x20x125mm P2530


Drehmeissel HM DIN4971 links 20x20x125mm P25/30 WILKE
Gerader Drehmeißel, Hartmetall, DIN 4971/ISO 1, P25/P30, links Ausführung: DIN 4971bis DIN 4981 bzw. nach Werksnormen DIN 263/282 und 283. Alle Stahlschäfte mit ca. 750 N/mm² Festigkeit und plan gefräster Auflagefläche. Alle Drehmeißel sind mit einer aufgelöteten und scharf geschliffenen Hartmetall-Schneidplatte versehen. Toleranz Gesamtlänge: max. ±5 %. Werkstoff/Schneidplatten: HM-Sorte ISO-Bereich P25/P30. Anwendung: Für allgemeine Dreharbeiten. P25/P30 ist geeignet für Stahl, Stahlguss, langspanende(n) Eisenwerkstoffe und Temperguss. Alle Drehmeißel sind auch in den Hartmetallsorten P10, P20, P40, M10/20, K10/K20 auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
10,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,27 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std