9260600017 Rändelformwerkzeug F712-25U 25x25 für Rändel 20x8x6A13

Ersatzteil zum Rändeln Quick

Siehe technische Informationen

Referenzen

Quick:32000210
Rubix:2158948
Hersteller:32000210
9260600017 Rändelfo. F712-25U, 25x25 f. Rändel 20x8

Produktdetails : 9260600017 Rändelformwerkzeug F712-25U 25x25 für Rändel 20x8x6A13


Rändelformwerkzeug QUICK F712-25U 25x25 für Rändel 20x8x6A13
Rändelformwerkzeug F712, ohne Rändelrad Ausführung: Halter aus Vergütungsstahl. Ein- plus Zweirollensystem für maximale Flexibilität. Fest definierte Spitzenhöhe. Geringere Auskraglänge, da keine Schnittstelle. Lieferung ohne Rändelrolle. Anwendung: Zum Rändelformen. Alle Rändelprofile herstellbar. Einstellung der Achsparallelität möglich. Bearbeitung bis an den Bund. Profil am Werkstück: RBR 30° - 1 x BL 30° RBL 30° - 1 x BR 30° RBR 45° - 1 x BL 45° RBL 45° - 1 x BR 45° RGE 30° - 1 x BR 30° + 1 x BL 30° RGE 45° - 1 x BR 45° + 1 x BL 45° RAA - 1 x AA Maschinentyp: Langdrehautomaten und kleine Drehmaschinen (CNC und konventionell).

Technische Informationen


Attribute
387,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
461,46 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std