9260100019 Rändelfräser C612-10M 10x16mm für Rändel 14,5x3x5mm

Ersatzteil zum Rändeln Quick

Siehe technische Informationen

Referenzen

Quick:32000034
Rubix:2158830
Hersteller:32000034
9260100019 Rändelfr C612-10M 10x16mm f. Rändel 14,5

Produktdetails : 9260100019 Rändelfräser C612-10M 10x16mm für Rändel 14,5x3x5mm


Rändelfräser C612-10M 10x16mm für Rändel 14,5x3x5mm QUICK
Rändelfräswerkzeug C612, ohne Fräsrändel Ausführung: Halter aus Vergütungsstahl. Maximale Stabilität, Trägerkörper durch spielfreie Flächenklemmung montiert. Adaptierbare, patentierte QUICK Kühleinheit. Schwalbenschwanzschnittstelle. Extrem stabile Rändelträgerfixierung/-klemmung. Vereinfachte Einstellung des Kopfes durch Schaft- und Kopfmarkierung. Synchronisierte Rändelträgereinheit. Lieferung ohne Rändelfräsrolle. Anwendung: Zum Rändelfräsen (spanabhebende Bearbeitung). Vereinfachte Einstellung des Kopfes durch Schaft- und Kopfmarkierung. Kühlmitteldüse sorgt für eine exakte und reichliche Schmiermittelzufuhr. Verbesserung des Rändelbildes während des Rändelprozesses. Standzeiterhöhung der Rändelräder. Kopf und Schaft beliebig austauschbar durch kompatible Schnittstelle. Einsatz vor und hinter der Drehmitte. Flexible Schaftvariation = Rechts- und Linkswerkzeug. Schaftadapter 10 x 16; 12 x 16; 16 x 16. Profil am Werkstück: RGE 30° - 2 x AA RGE 45° - 1 x BL 15° + 1 x BR 15° Maschinentyp: Langdrehautomaten und kleine Drehmaschinen (CNC und konventionell), Schaftoberkante ist im Werkzeughalter integriert.

Technische Informationen


Attribute
1.084,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.290,77 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std