9229690324 ISO Gewindedrehplatte 60 Grad, metrisch 16 ER 300 U9035

Halterung für Wendeplattenbohrer Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:29690324, 9229690324
Rubix:1564577
Hersteller:4332163357018
EAN:4332163357018
9229690324 Gewindewp.A 60G Vollp. TN16 ER 300 M U 9
Technische Zusammenfassung
Typ9229690324 gewindewp.a 60g vollp. tn16 er 300 m u 9
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9229690324 ISO Gewindedrehplatte 60 Grad, metrisch 16 ER 300 U9035


ISO-Gewindedrehplatte 60 Grad, metrisch 16 ER 300 U9035 FORMAT
ISO-Gewindewendeschneidplatte, außen, 60° metrisch, Vollprofil

Technische Informationen


Attribute
Typ9229690324 gewindewp.a 60g vollp. tn16 er 300 m u 9
Zolltarifcode82090020
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,28 exkl. MwSt.
/ Stück
21,75 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std