9229696240 ISO Bohrstange E10K SDUCL 07

Halterung für Wendeplattenbohrer Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:29696240, 9229696240
Rubix:1947641
Hersteller:4053569020114
EAN:4053569020114
9229696240 VHM Bohrstange 93 G m.IK. E10K SDUCL 07
Technische Zusammenfassung
Typ9229696240 vhm bohrstange 93 g m.ik. e10k sducl 07

Produktdetails : 9229696240 ISO Bohrstange E10K SDUCL 07


ISO-Bohrstange E10K SDUCL 07 FORMAT
VHM-ISO-Bohrstange, 93°, E..-SDUCR/L Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugkopf vernickelt. Schwingungsarm dank VHM-Ausführung. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innen- und Außendrehen.

Technische Informationen


Attribute
Typ9229696240 vhm bohrstange 93 g m.ik. e10k sducl 07
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
238,50 exkl. MwSt.
/ Stück
283,82 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std