• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.989)
    • Befestigungsmaterialien(81.828)
    • Bedienungselemente(54.906)
    • Eisenwaren Bau(921)
    Siehe Befestigung / Montage
    • Bolzen(12.183)
    • Muttern(4.875)
    • Scheiben(5.544)
    • Gewindestangen / Stehbolzen / Gewindeeinsätze / Abstandshalter(2.881)
    • Schrauben(49.859)
    • Verankerungsmaterial(1.676)
    • Stifte, Keile, Hülsen und Buchsen(1.994)
    • Haken- und Augenprodukte(808)
    • Nägel und Klammern(150)
    • Befestigungen, Nieten, Stifte(780)
    • Metalldrähte und -kabel(2)
    • Sortiment Befestigungsmaterial(851)
    • Klemmmaterial(225)
    Siehe Befestigungsmaterialien
    1. Rubix Kategorien
    2. Befestigung / Montage
    3. Befestigungsmaterialien
    4. Schrauben
    5. Schrauben, metrisch
    6. Metallschraube mit metrischem Gewinde
    7. 9229510029 Schraube für Wendeschneidplatte 06

    9229510029 Schraube für Wendeschneidplatte 06

    Metallschraube mit metrischem Gewinde Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:4317784638968
    Rubix:3193822
    Hersteller:4317784638968
    brand logo

    Produktdetails : 9229510029 Schraube für Wendeschneidplatte 06


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    6,65 € exkl. MwSt.
    / Stück
    7,91 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    DIN6912 M5X12 A2 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit SchlüsselführungDIN84 M5X20 A2 Zylinderschraube mit SchlitzISO10642 M6X16 A2 Senkschraube mit InnensechskantDIN7984 M6X20 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger KopfDIN7984 M6X16 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger KopfISO10642 M8X70 A2-070 Senkschraube mit InnensechskantISO10642 M8X20 A4 Senkschraube mit InnensechskantDIN965 M2X5 H1 A2 Senkschraube mit Philips-KreuzschlitzISO10642 M10X20 A2 Senkschraube mit InnensechskantISO10642 M4X6 A2 Senkschraube mit InnensechskantWN9121 M6X12 T30 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechsrund PINISO10642 M12X40 A2 Senkschraube mit InnensechskantDIN6912 M5X10 A2 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit SchlüsselführungISO10642 M10X60 A2-070 Senkschraube mit InnensechskantDIN963 M3X6 A2 Senkschraube mit Schlitz
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap