9197591000 Radiusfräser lang WN VHM FIRE Schaft HA Z4 10mm
Monoblockschneider Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:24201000, 9197591000
Rubix:1950763
Hersteller:9197591000
Produktdetails : 9197591000 Radiusfräser lang WN VHM FIRE Schaft HA Z4 10mm
Radiusfräser lang WN VHM FIRE Schaft HA Z4 10mm GÜHRING
VHM-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Kopier- und Schlichtfräsen sowie zum Besäumen und Umfangsfräsen. Der Halsfreischliff ermöglicht eine optimale Reichweite des Werkzeuges und ist somit für Anwendungen im Formenbau geeignet. Universelles Werkzeug. Für die INOX-Bearbeitung geeignet. Hinweis: Kopierfräsen; Schnittwerte bevorzugt bei ap = 0,05 x d1 und ae = 0,1 x d1.
VHM-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Kopier- und Schlichtfräsen sowie zum Besäumen und Umfangsfräsen. Der Halsfreischliff ermöglicht eine optimale Reichweite des Werkzeuges und ist somit für Anwendungen im Formenbau geeignet. Universelles Werkzeug. Für die INOX-Bearbeitung geeignet. Hinweis: Kopierfräsen; Schnittwerte bevorzugt bei ap = 0,05 x d1 und ae = 0,1 x d1.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 72 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

