9155240019 Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE TiN Form B M10x1
Maschinengewindeschneider Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:17270019, 9155240019
Rubix:1951834
Hersteller:9155240019

Produktdetails : 9155240019 Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE TiN Form B M10x1
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE TiN Form B M10x1 GÜHRING
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 7 mm |
| Gesamtlänge | 90 mm |
| Material des Körpers | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
