9146391400 Zapfensenker HSS Gr. 1 14,0mm
Entgratungssenker mit Querloch Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:14851400, 9146391400
Rubix:1084961
Hersteller:9146391400

Produktdetails : 9146391400 Zapfensenker HSS Gr. 1 14,0mm
Zapfensenker HSS Gr.1 14mm GFS
Zapfensenker Gr. 1 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.
Zapfensenker Gr. 1 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82075070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std