9146392050 Zapfensenker HSS Gr. 1 20,5mm
Entgratungssenker mit Querloch Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:14852050, 9146392050
Rubix:1084954
Hersteller:9146392050

Produktdetails : 9146392050 Zapfensenker HSS Gr. 1 20,5mm
Zapfensenker HSS Gr.1 20,5mm GFS
Zapfensenker Gr. 1 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.
Zapfensenker Gr. 1 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82075070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
