9143590055 Kegelsenker-Set Advanced TiN FormC 90G 6,3-20,5mm

Set Flach-und Aufstecksenker Exact

Siehe technische Informationen

Referenzen

Exact:50232
Rubix:1564034
Hersteller:50232
EAN:4026558502328
9143590055 Kegels.-Stz. D335C TiN 6,3-20,5mm Adv. E

Produktdetails : 9143590055 Kegelsenker-Set Advanced TiN FormC 90G 6,3-20,5mm


Kegelsenker-Set Advanced TiN Form C 90Grad 6,3-20,5mm EXACT
Kegel- und Entgratsenker-Satz "Advanced" 90° Ausführung: Ähnlich DIN 335-C. Neuartiges, innovatives Hinterschliffverfahren. Optimierte Zerspanungsgeometrie, dadurch bis zu 25 % höhere Standzeiten in blank; TiAIN-beschichtet, sogar bis zu 40 %. Mit geraden, u-förmigen Spannuten und aus dem Vollen geschliffenen Spanräumen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Senker beim Öffnen. Anwendung: Für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965 und DIN 966 in einem Zug geeignet. Bitte beachten Sie den großen Senkbereich! Die hervorragenden Schneideigenschaften und der problemlose Spanablauf ergeben sich aus dem kegeligen Hinterschliff an Mantel und Spanwinkel. Der Senker erzielt bei großem Vorschub und kleiner Schnittgeschwindigkeit die besten Ergebnisse. Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich bei den unbeschichteten Ausführungen.

Technische Informationen


Attribute
180,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
214,83 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std