9139741400 Reibahle HNC WN VHM TiALN Typ INOX Grundloch 14mm

9139741050 Reibahle HNC WN VHM TiALN Typ INOX Grundloch 10,50mm BECK

Siehe technische Informationen

Referenzen

Beck (Mapal):30131910
Rubix:2934545
Hersteller:30131910
9139741400 Reibahle HNC WN VHM TiALN Typ INOX Grundloch 14mm BECK

Produktdetails : 9139741400 Reibahle HNC WN VHM TiALN Typ INOX Grundloch 14mm


HNC-Hochleistungs-Reibahle INOX für Grundloch

Ausführung: Hochleistungs-Reibahle HNC-INOX mit IK für Grundlochloch, mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, rechtsschneidend, gerade genutet, EU-Teilung, Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Oberfläche TiAlN-beschichtet. Für Passungen H7.

Anwendung: Zum Reiben von Grundlochbohrungen.
Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp INOX Grundloch 14mm BECK
HNC-Hochleistungs-Reibahle INOX für Grundloch Ausführung: Hochleistungs-Reibahle HNC-INOX mit IK für Grundlochloch, mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, rechtsschneidend, gerade genutet, EU-Teilung, Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Oberfläche TiAlN-beschichtet. Für Passungen H7. Anwendung: Zum Reiben von Grundlochbohrungen.

Technische Informationen


Attribute
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage