9138240800 HNC Reibahle SL WN VHM 8,00mm TiAlN Beck
VHM - Monoblock-Maschinenreibahle Beck (Mapal)
Siehe technische InformationenReferenzen
Beck (Mapal):30131616
Rubix:1090914
Hersteller:30131616
EAN:4068974005434

Produktdetails : 9138240800 HNC Reibahle SL WN VHM 8,00mm TiAlN Beck
Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Grundloch 8mm BECK
VHM-Hochleistungs-Maschinenreibahle Mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, rechtsschneidend, geradegenutet, EU-Teilung, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Oberfläche TiAlN-beschichtet. Volle-Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz +0,004/0.
VHM-Hochleistungs-Maschinenreibahle Mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, rechtsschneidend, geradegenutet, EU-Teilung, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Oberfläche TiAlN-beschichtet. Volle-Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz +0,004/0.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 100 mm |
|---|---|
| Material des Körpers | hartmetall |
| Schnittlänge | 16 mm |
| Zolltarifcode | 82076030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
162,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
