9120731380 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 13,8mm
Spiralbohrer Fortis Tools
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:11981380, 9120731380
Rubix:2156985
Hersteller:9120731380
EAN:4317784713061
Produktdetails : 9120731380 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 13,8mm
Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB 3xD 13,8mm FORTIS
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 107 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













