9117120030 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ H Form C M3
Maschinengewindeschneider Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:17120030, 9117120030
Rubix:1554851
Hersteller:17120030
EAN:4317784256919

Produktdetails : 9117120030 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ H Form C M3
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ H Form C M3 FORMAT
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ H, mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für hochfeste Stähle wie Vergütungsstähle, leg. Kaltarbeitsstähle und Schnellarbeitsstähle verwendbar.
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ H, mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für hochfeste Stähle wie Vergütungsstähle, leg. Kaltarbeitsstähle und Schnellarbeitsstähle verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 3,5 mm |
| Gesamtlänge | 56 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
