9115890040 Masch.-Gew.-Former D371 HSSE Cupric M4 6H m.Schmiern.
Maschinengewindeschneider Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15890040, 9115890040
Rubix:2156190
Hersteller:4317784602495
EAN:4317784602495

Produktdetails : 9115890040 Masch.-Gew.-Former D371 HSSE Cupric M4 6H m.Schmiern.
Maschinengewindeformer
Ausführung: M3–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M20 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Hinweis: HSS-E PM-Gewindeformer mit Schmiernuten und CUPRIC PVD-Hartstoffbeschichtung. Eine Polygongeometrie und ein optimiertes Kantenverrundungsverfahren tragen zu einer hohen Wirtschaftlichkeit bei. Toleranzfeld 6HX: Zusatz "X" kennzeichnet einen speziellen Toleranzbereich für Gewindeformer, da das verformte Material zum Zurückfedern neigt.
Maschinengewindeformer DIN371 HSSE Cupric 6H mit Schmiernuten M4 FORMAT GT
Maschinengewindeformer Ausführung: M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M20 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Hinweis: HSS-E PM-Gewindeformer mit Schmiernuten und CUPRIC PVD-Hartstoffbeschichtung. Eine Polygongeometrie und ein optimiertes Kantenverrundungsverfahren tragen zu einer hohen Wirtschaftlichkeit bei. Toleranzfeld 6HX: Zusatz "X" kennzeichnet einen speziellen Toleranzbereich für Gewindeformer, da das verformte Material zum Zurückfedern neigt.
Maschinengewindeformer Ausführung: M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M20 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Hinweis: HSS-E PM-Gewindeformer mit Schmiernuten und CUPRIC PVD-Hartstoffbeschichtung. Eine Polygongeometrie und ein optimiertes Kantenverrundungsverfahren tragen zu einer hohen Wirtschaftlichkeit bei. Toleranzfeld 6HX: Zusatz "X" kennzeichnet einen speziellen Toleranzbereich für Gewindeformer, da das verformte Material zum Zurückfedern neigt.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Beschichtung | cupric |
| Gesamtlänge | 56 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
