816 18 HSS-E MASCHINEN-GBO M 18 DIN 376RH FORM
Maschinengewindeschneider Gühring
Siehe technische InformationenReferenzen
Gühring:816 18.000
Rubix:1207611
Hersteller:9008160180000
EAN:4031093252218


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
| Mit Kühlspray | nein |
Produktdetails : 816 18 HSS-E MASCHINEN-GBO M 18 DIN 376RH FORM
HSS-E MASCHINEN-GBO M 18 DIN 376RH FORM
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
| Mit Kühlspray | nein |
| Antriebsvierkant | 11 mm |
| Gesamtlänge | 125 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std