9115810550 Maschinenreibahle NC WN VHM 5,50mm
VHM - Monoblock-Maschinenreibahle Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15810550, 9115810550
Rubix:1947380
Hersteller:4317784356992
EAN:4317784356992

Produktdetails : 9115810550 Maschinenreibahle NC WN VHM 5,50mm
Maschinenreibahle NC WN VHM 5,50mm FORMAT
NC-Maschinenreibahle Ausführung: Zentrierung beidseitig mit 90°-Vollspitze, mit geradem Schaft-Ø für die standardisierte Aufnahme in Hydrodehnspannfuttern und Hochgenauigkeitsspannfuttern. Mit Zylinderschaft. Toleranz h6, dadurch höhere Spanngenauigkeit. Reibahlen-Herstellungstoleranzen: - volle Durchmesser sowie 1/10-mm-Abmessungen entsprechen H7, - 1/100-mm-Abmessungen von Ø 1,01 bis 5,03 mm besitzen eine Toleranz von 0,000/+0,004 mm, von Ø 5,97 bis 12,03 mm haben eine Toleranz von 0,000/+0,005 mm. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Grundlöchern geeignet.
NC-Maschinenreibahle Ausführung: Zentrierung beidseitig mit 90°-Vollspitze, mit geradem Schaft-Ø für die standardisierte Aufnahme in Hydrodehnspannfuttern und Hochgenauigkeitsspannfuttern. Mit Zylinderschaft. Toleranz h6, dadurch höhere Spanngenauigkeit. Reibahlen-Herstellungstoleranzen: - volle Durchmesser sowie 1/10-mm-Abmessungen entsprechen H7, - 1/100-mm-Abmessungen von Ø 1,01 bis 5,03 mm besitzen eine Toleranz von 0,000/+0,004 mm, von Ø 5,97 bis 12,03 mm haben eine Toleranz von 0,000/+0,005 mm. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Grundlöchern geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 93 mm |
|---|---|
| Material des Körpers | hartmetall |
| Schnittlänge | 26 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
