9115590005 Stufenbohrer HSS TiN 4-fach Spiralnute 6-30mm

Stufenbohrer Rubix-DE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:13440005, 9115590005
Rubix:2935582
Hersteller:9115590005
EAN:4026558070582
9115590005 Stufenbohrer HSS TiN 4-fach Spiralnute 6-30mm EXACT

Produktdetails : 9115590005 Stufenbohrer HSS TiN 4-fach Spiralnute 6-30mm


Stufenbohrer HSS TiN 4-fach Spiralnute 6-30mm EXACT
Universal-Stufenbohrer Ausführung: Stufenbohrerinnovation mit 4 Schneiden, INNOVATIVE 4-FACH SPIRALNUTE, NEUE TURBO SPITZE vereinfacht das Zentrieren und Anbohren deutlich. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke. Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnern notwendig. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste #SAP#B#2212425#, N8765180#. Durchmesser der Bohrstufen mm: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,82 exkl. MwSt.
/ Stück
103,32 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std