9114010300 Flachsenker DIN373 HSS TiN Durchgangsloch Zylinderschaft M3
Aufstecksenker Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:14010300, 9114010300
Rubix:1553797
Hersteller:4317784476355
EAN:4317784476355

Produktdetails : 9114010300 Flachsenker DIN373 HSS TiN Durchgangsloch Zylinderschaft M3
Flachsenker FEIN DIN373 HSS TiN Durchgangsloch Zylinderschaft M3 FORMAT
Flachsenker 180° mit zyl. Schaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen.
Flachsenker 180° mit zyl. Schaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Schaftdurchmesser | 5 mm |
| Gesamtlänge | 71 mm |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
