9112400900 Spiralbohrer HSS DIN338N 9,0mm 118G Typ N 4xD A5109.0 TiN

9112401000 Spibo HSS DIN338N 10,0mm 118G Typ N 4xD A51010.0 TiN Dormer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:11140900, 9112400900
Rubix:2915784
Hersteller:9112400900
9112400900 Spibo HSS DIN338N 9,0mm 118G Typ N 4xD A5109.0 TiN Dormer

Technische Zusammenfassung

Schafttypzylindrisch

Produktdetails : 9112400900 Spiralbohrer HSS DIN338N 9,0mm 118G Typ N 4xD A5109.0 TiN


Spiralbohrer mit zyl. Schaft, geschliffen

Ausführung: A510, mitt präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die spezielle Dormer ADX Geometrie erzielen Sie neben einer deutlich erhöhten Performance eine verbesserte Bohrungsqualität.
Spiralbohrer HSS DIN338N 9,0mm 118G Typ N 4xD A5109.0 TiN Dormer
Spiralbohrer mit zyl. Schaft, geschliffen Ausführung: A510, mitt präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die spezielle Dormer ADX Geometrie erzielen Sie neben einer deutlich erhöhten Performance eine verbesserte Bohrungsqualität.

Technische Informationen


Attribute
Schafttypzylindrisch
52,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,89 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std