9112400870 Spiralbohrer HSS DIN338N 8,7mm 118G Typ N 4xD A5108.7 TiN

9112401000 Spibo HSS DIN338N 10,0mm 118G Typ N 4xD A51010.0 TiN Dormer

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:11140870, 9112400870
Rubix:2915778
Hersteller:9112400870
9112400870 Spibo HSS DIN338N 8,7mm 118G Typ N 4xD A5108.7 TiN Dormer
Technische Zusammenfassung
Schafttypzylindrisch

Produktdetails : 9112400870 Spiralbohrer HSS DIN338N 8,7mm 118G Typ N 4xD A5108.7 TiN


Spiralbohrer mit zyl. Schaft, geschliffen

Ausführung: A510, mitt präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die spezielle Dormer ADX Geometrie erzielen Sie neben einer deutlich erhöhten Performance eine verbesserte Bohrungsqualität.
Spiralbohrer HSS DIN338N 8,7mm 118G Typ N 4xD A5108.7 TiN Dormer
Spiralbohrer mit zyl. Schaft, geschliffen Ausführung: A510, mitt präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die spezielle Dormer ADX Geometrie erzielen Sie neben einer deutlich erhöhten Performance eine verbesserte Bohrungsqualität.

Technische Informationen


Attribute
Schafttypzylindrisch
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,74 exkl. MwSt.
/ Stück
65,14 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std