9112290850 Spiralbohrer HSS DIN338N 8,5mm TypN 4xD A0028.5 TiNTip

9112291000 Spibo HSS DIN338N 10,0mm 118G Typ N 4xD A00210.0 TiN Tip Dor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:11130850, 9112290850
Rubix:2915773
Hersteller:9112290850
9112290850 Spibo HSS DIN338N 8,5mm 118G Typ N 4xD A0028.5 TiN Tip

Technische Zusammenfassung

Schafttypzylindrisch

Produktdetails : 9112290850 Spiralbohrer HSS DIN338N 8,5mm TypN 4xD A0028.5 TiNTip


Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.
Spiralbohrer HSS DIN338N 8,5mm 118G Typ N 4xD A0028.5 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.

Technische Informationen


Attribute
Schafttypzylindrisch
7,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,69 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std