9112030220 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 2,20mm

Spiralbohrer Fortis Tools

Siehe technische Informationen
Referenzen
Fortis Tools:10730220, 9112030220
Rubix:2158172
Hersteller:9112030220
EAN:4317784724951
9112030220 Spibo D338 HSS Form C 2,2mm swBronce FO
Technische Zusammenfassung
Gesamtlänge53 mm
Schafttypzylindrisch

Produktdetails : 9112030220 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 2,20mm


Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 2,20mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Gesamtlänge53 mm
Schafttypzylindrisch
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,96 exkl. MwSt.
/ Stück
1,14 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std