9111130270 Kurzbohrer DIN1897 Typ GU HSS 2,70mm TiN
Spiralbohrer Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:10630270, 9111130270
Rubix:1089950
Hersteller:9111130270


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 2,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 16 mm |
| Schnittlänge | 16 mm |
Produktdetails : 9111130270 Kurzbohrer DIN1897 Typ GU HSS 2,70mm TiN
Kurzbohrer DIN1897 HSSCo5TiN Typ GU 2,70mm GÜHRING
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet.
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 2,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 16 mm |
| Schnittlänge | 16 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std